Motion
RBY1-1/2
Rodillo de horquilla plano - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06926276
No. Fabricante RBY1-1/2
Precio68.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #06926276
No. Fabricante RBY1-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$68.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Calidad del material
    52100
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Rodillo de ERIT
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 11
  • UPC_NO
    637400020972

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM RBY 1-1/2

También puede gustarle