Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la etiqueta23mm x 45mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- País de origenGB
- Código de armonización3822000002
- Temperatura máxima150 °F
- Temperatura mínima120 °F
- Rango de temperaturaDe 120 °F a 150 °F
- UPC_NO048615267081
Descripción general
- Cuatro lecturas de temperatura por etiquetas para aplicaciones máx./mín.
- Excelente precisión hasta +/- 2% de la clasificación Fahrenheit
- Rango de temperatura de 100°F(38°C) a 360°F(182°C)
- Registro permanente de inspección y control de calidad
- Sin calibración
- Resistente al aceite, al agua y al vapor
- Tamaño de etiqueta 23mm x 45mm