Motion
26271
TLL21400PK: TEMPILABEL SERIE 21 400F [PACK210]
Artículo MI #06928137
No. Fabricante 26271
Precio415.72 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TLL21400PK: TEMPILABEL SERIE 21 400F [PACK210]
Artículo MI #06928137
No. Fabricante 26271
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
Precio415.72 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la etiqueta
    12mm x 13mm
  • Peso
    0.0024 lb

Detalles

  • País de origen
    GB
  • Código de armonización
    3822000002
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    400 °F
  • UPC_NO
    048615262710

Descripción general

Descripción del fabricante
ETIQUETA TEMPILAR SERIE 026271 21
  • Excelente precisión hasta +/- 2% de la clasificación Fahrenheit
  • Rango de temperatura de 100°F(38°C) -500°F (260°C)
  • Cambio de color unidireccional
  • Registro permanente de inspección y control de calidad
  • Sin calibración
  • Resistente al aceite, al agua y al vapor
  • Tamaño de etiqueta 12mm x 13mm