Motion
97301
PRO LINE HT PESO A TEMPERATURA ALTA
Artículo MI #06928139
No. Fabricante 97301
Precio9.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PRO LINE HT PESO A TEMPERATURA ALTA
Artículo MI #06928139
No. Fabricante 97301

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.875 pulg.
  • Longitud
    0.875 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    5.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9608200000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • UPC_NO
    048615973012

Descripción general

Descripción del fabricante
097301 PAINT-RITER+ TRATAMIENTO TÉRMICO BLANCO
  • Marcador de pintura líquida de secado rápido para resistencia a altas temperaturas
  • Diseñado con tecnología PrismaLock para colores duraderos de hasta 1,800°F (982°C)
  • Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
  • Legibilidad máxima de la marca (sin color)
  • - Blanco - 2,100°F (1,148°C)
  • - Amarillo - 2,100°F (1,148°C)
  • - Negro - 1,204°C °F ( 2,200 °F)
  • - Azul - 2,000°F (1,093°C)
  • Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario