Motion
6202-625DDU
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 35 mm D.E., 11 mm Ancho
Artículo MI #06935515
No. Fabricante 6202-625DDU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 35 mm D.E., 11 mm Ancho
Artículo MI #06935515
No. Fabricante 6202-625DDU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Altura total
    11 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6202-625DDU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de doble sellado con un orificio de 15.87 mm y un diámetro exterior de 35 mm, diseñado para equipos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202-625DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176796883
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176796883

Descripción general

Descripción del fabricante
6202-625DDU SERIE 6200 FILA ÚNICA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"