Motion
6020DDUC4
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 150 mm de DE, 24 mm de ancho
Artículo MI #06935529
No. Fabricante 6020DDUC4
Precio719.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 150 mm de DE, 24 mm de ancho
Artículo MI #06935529
No. Fabricante 6020DDUC4
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
Precio719.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Descripción larga
    El 6020DDUC4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 100mm orificios con sellos dobles, 150mm OD y 24mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6020DDUC4
  • Número de Upc del fabricante
    029176651663
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176651663

Descripción general

Descripción del fabricante
6020DDUC4 6000 SERIE DE UNA FILA