Motion
6000DUC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm D.I., 26 mm D.E., 8 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06935546
No. Fabricante 6000DUC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm D.I., 26 mm D.E., 8 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06935546
No. Fabricante 6000DUC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6000DUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 10mm orificios y 26mm , ideal para sistemas de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6000DUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176946172
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176946172

Descripción general

Descripción del fabricante
6000DUC3 6000 SERIE DE UNA FILA