Motion
CDLQB40-35DM-B-P4DWSE

SMC CORP OF AMERICA
CDLQB40-35DM-B-P4DWSE

Cilindro compacto - Con bloqueo - Tipo de bloqueo, calibre de 40 mm, carrera de 35 mm, agujeros pasantes Tipo de montaje
Artículo MI #06950088
No. Fabricante CDLQB40-35DM-B-P4DWSE
Precio488.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDLQB40-35DM-B-P4DWSE

Cilindro compacto - Con bloqueo - Tipo de bloqueo, calibre de 40 mm, carrera de 35 mm, agujeros pasantes Tipo de montaje
Artículo MI #06950088
No. Fabricante CDLQB40-35DM-B-P4DWSE
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
Precio488.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud del cable conductor
    SE
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular  
    35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie de cilindros compactos C(D)LQ ofrece prevención de caídas cuando se reduce la presión de la fuente de aire o se libera la presión residual. El CLQ tiene un diseño de perfil bajo, con una unidad de bloqueo compacta. Disponible en 8 tamaños de orificio que van de 20 a 100mm, y es compatible con interruptor automático.
  • Cambio automático
    P4DW
  • Tipo de cilindro compacto
    Bloqueo
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CLQ
  • Hecho a pedido
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CLQ

Descripción general

Descripción del fabricante
CDLQB40-35DM-B-P4DWSE CILOS, COMPACTOS CON
  • Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
  • Dos tipos de montaje
  • El bloqueo es posible en cualquier posición de toda la carrera
  • La dirección de bloqueo se puede seleccionar
  • Desbloqueo manual sencillo

También puede gustarle

Los clientes también compraron