Motion
SSRL100S1
100 pies L 420 lb. Capacidad de peso Hilo salvavidas autorretráctil rojo
Artículo MI #06950233
No. Fabricante SSRL100S1
Precio19,821.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
100 pies L 420 lb. Capacidad de peso Hilo salvavidas autorretráctil rojo
Artículo MI #06950233
No. Fabricante SSRL100S1
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
Precio19,821.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Peso
    59.7 lb

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    612230227715
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, CSA Z259.2.2-98, IEC 60529 IP68 e ISO 20653 IP69K
  • UPC_NO
    612230227715

Descripción general

Descripción del fabricante
SSRL100S1 100-FT DURASEAL SS LIFELINE
  • Anticaídas autorretráctil Miller DuraSeal℮ Diseñado para reducir el costo de propiedad manteniéndolo en el campo
  • Evita que los contaminantes entren en la unidad con la tecnología sellada más alta del sector IP69K
  • Diseñado para durar un diseño de freno reutilizable que soporta múltiples caídas
  • La reparación rápida y de bajo coste se consigue en campo