Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector2.250 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Espaciado entre orificios de montaje3.00 pulg.
- Longitud total31.42 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.000
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 0.750
- Diámetro del cotilo3.66 pulg.
- Peso33.00 lb
Detalles
- Material del deflectorAcero inoxidable
- Material del bonete finalAcero inoxidable
- Caudal - Lado del cotilo29 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 2.2 a 15.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases4
- Junta del bonete de repuesto302-1002 Hypalon
- Soporte de pie de repuesto202-0007
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salidaAcero inoxidable 202-0037
- Gorro de devolución de repuestoAcero inoxidable 202-0038
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieSTS
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Material de los tubosAcero inoxidable
Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.