Motion
A2110B
Cable y cable de Cobra Cable de sistemas de fuente de alimentación X-Flex® - Calibre del cable: 1 AWG, Número de conductores: 1, 600 V, Amperaje: 291, Hilo conductor: 1064
Artículo MI #06957417
No. Fabricante A2110B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable y cable de Cobra Cable de sistemas de fuente de alimentación X-Flex® - Calibre del cable: 1 AWG, Número de conductores: 1, 600 V, Amperaje: 291, Hilo conductor: 1064
Artículo MI #06957417
No. Fabricante A2110B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.5750 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.0800 pulg.
  • Calibre del cable
    1 AWG

Detalles

  • Amperaje
    291
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM B-172, AWM A/B FT-1 en 250 MCM a 750 MCM, Aprobado por C-Ru, CSA TEW A/B FT-1, CT, Aprobado por Csa, FT4 Aprobado, MTW, NEMA WC51-1986(R1991), TEW A/B FT-1 en 6 AWG a 4/0 AWG, THW, UL 10269, UL 1232, UL 1284
  • Serie de cables
    X-Flex
  • Hilo conductor
    1064
  • Material de aislamiento
    Cobre desnudo;Compuesto de cloruro de polivinilo ignífugo (VW-1)
  • Peso neto LBS/1000 pies
    450 lb
  • Número de conductores
    1
  • Rango de temperatura
    105 °C
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
A2110B 1/0 1/C X-FLEX FR-PVC VW-1 105C
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Este producto está diseñado para cumplir o superar los requisitos de prueba exigidos por Underwriters Laboratories y el Código Eléctrico Nacional. Se recomienda su uso de acuerdo con UL y CSA para el cableado interno de equipos de suministro de energía ininterrumpida, norma UL 1778. Cobra x-Flex® también es adecuado para su uso en transformadores, paneles de cuadros eléctricos, controles, circuitos electrónicos y medidores. Se puede utilizar como cable de batería, cable de cargador de batería, cable del motor y cable de conexión de alimentación.
  • Trenzado: cobre desnudo de clase K calibre 30 (también disponible en cobre estañado)
  • Tipos NEC: MTW y THW, estilos UL: 1232-1284-1337-1338-1339-10070-10269, BC-5W2 en 6 AWG a 4/0 AWG, TEW A/B FT-1 en 6 AWG a 4/0 AWG, AWM A/B FT-1 en 250 MCM a 750 MCM
  • Aislamiento: este producto ofrece un compuesto único de cloruro de polivinilo retardante de llama (VW-1), y es resistente a la humedad, la abrasión, el ácido, el combustible diésel y el aceite.
  • Voltaje: 600/1000 voltios
  • Temperatura: 105°C seco, 75° húmedo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron