Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.6100 pulg.
- Grosor del aislamiento0.0800 pulg.
- Calibre del cable2 AWG
Detalles
- Amperaje336
- Normativas de listado de aprobaciónASTM B-172, AWM A/B FT-1 en 250 MCM a 750 MCM, Aprobado por C-Ru, CSA TEW A/B FT-1, CT, Aprobado por Csa, FT4 Aprobado, MTW, NEMA WC51-1986(R1991), TEW A/B FT-1 en 6 AWG a 4/0 AWG, THW, UL 10269, UL 1232, UL 1284
- Serie de cablesX-Flex
- Hilo conductor1330
- Material de aislamientoCobre desnudo;Compuesto de cloruro de polivinilo ignífugo (VW-1)
- Peso neto LBS/1000 pies550 lb
- Número de conductores1
- Rango de temperatura105 °C
- Voltaje600 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Este producto está diseñado para cumplir o superar los requisitos de prueba exigidos por Underwriters Laboratories y el Código Eléctrico Nacional. Se recomienda su uso de acuerdo con UL y CSA para el cableado interno de equipos de suministro de energía ininterrumpida, norma UL 1778. Cobra x-Flex® también es adecuado para su uso en transformadores, paneles de cuadros eléctricos, controles, circuitos electrónicos y medidores. Se puede utilizar como cable de batería, cable de cargador de batería, cable del motor y cable de conexión de alimentación.
- Trenzado: cobre desnudo de clase K calibre 30 (también disponible en cobre estañado)
- Tipos NEC: MTW y THW, estilos UL: 1232-1284-1337-1338-1339-10070-10269, BC-5W2 en 6 AWG a 4/0 AWG, TEW A/B FT-1 en 6 AWG a 4/0 AWG, AWM A/B FT-1 en 250 MCM a 750 MCM
- Aislamiento: este producto ofrece un compuesto único de cloruro de polivinilo retardante de llama (VW-1), y es resistente a la humedad, la abrasión, el ácido, el combustible diésel y el aceite.
- Voltaje: 600/1000 voltios
- Temperatura: 105°C seco, 75° húmedo