Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.577 pulg.
- Grosor del aislamiento0.021 pulg.
- Grosor de la chaqueta0.063 pulg.
- Calibre del cable16 AWG
Detalles
- Serie de cablesFLXT
- Cobre peso lb 1000 pieslibras
- Peso neto LBS/1000 pies204 lb
- Número de conductores12
- Voltaje600 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Conductor: cobre desnudo flexible totalmente recocido de 18 AWG y 16 AWG con trenzado de clase 5 según EN 60228 (IEC 60228)
- Aislamiento: aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) con una funda de poliamida (nylon) transparente según UL 83
- Identificación de conductores: los conductores son negros con números impresos y conductores de puesta a tierra verdes/amarillos
- Conjunto de cables: conductores cableados con rellenos no higroscópicos para que el cable sea adecuadamente redondo
- Chaqueta: chaqueta negra, flexible, ignífuga, resistente a la luz solar y al aceite de cloruro de polivinilo (PVC)
- Cables aislantes termoplásticos UL 66 y UL 83/CSA C22.2 N.o 75-08
- Cable de máquina herramienta UL 1063/MTW
- Cables de la bandeja de alimentación y control UL 1277
- Cables de bandeja de turbina eólica UL 2277
- CSA C22.2 Cables de bandeja n.o 230-09
- Cables de control e instrumentación CSA C22.2 No.239-09
- Productos de material de cableado para electrodomésticos CSA C22.2 No.210-11
- IEEE 1202/CSA FT4
- Tipo TC-ER 90°C seco, 75°C húmedo, 600 V
- Tipo MTW
- Tipo WTTC 90°C, 1000 V
- Tipo CIC/TC 90°C 600 V
- Tipo AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V FT4.
- Cumple con RoHS
- Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.