Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del cable0.560 pulg.
- Grosor del aislamiento0.065 pulg.
- Grosor de la chaqueta0.065 pulg.
- Calibre del cable250 AWG
Detalles
- Serie de cablesLSZH
- Hilo conductor37
- Cobre peso lb 1000 pies772 lb
- Peso neto LBS/1000 pies960 lb
- Voltaje600 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Bajo humo y libre de halógenos
- Cable de alimentación de bajo voltaje
- Conductor único
- 14 AWG a 1000 kcmil de cobre estañado comprimido según ASTM 33
- Trenzado de clase B según ASTM B8
- Código Eléctrico Nacional (NEC)
- PARA USO DE TC en 1/0 AWG y más grande de acuerdo con NEC
- UL 44 Tipo RHH/RHW-2 Archivo UL #E90494
- UL 854 Tipo USE-2, UL 44 y UL 1685
- Requisitos de humo, halógeno y gas ácido de ICEA T-33-655
- ICEA S-95-658/NEMA WC70
- Conformidades de prueba de llama: para 1/0 AWG y más: IEEE 383, IEEE 1202/CSA FT4. UL 1685
- Otros cumplimientos: EPA 40 CFR, Parte 261 para contenido de plomo lixiviable según TCLP
- Aceptable por OSHA
- Cumple con Rohs