Motion
RHXL-012-001
Cable y alambre de Cobra RHH/RHW-2/USE-2 de bajo voltaje - Calibre del cable: 12 AWG, Número de conductores: 1, 600 V, Hilo conductor: 7
Artículo MI #06957930
No. Fabricante RHXL-012-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable y alambre de Cobra RHH/RHW-2/USE-2 de bajo voltaje - Calibre del cable: 12 AWG, Número de conductores: 1, 600 V, Hilo conductor: 7
Artículo MI #06957930
No. Fabricante RHXL-012-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.090 pulg.
  • Grosor del aislamiento
    0.160 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.015 pulg.
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    RHXL
  • Hilo conductor
    7
  • Cobre peso lb 1000 pies
    20 lb
  • Peso neto LBS/1000 pies
    33 lb
  • Número de conductores
    1
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
RHXL-012-001 12 AWG 1/C EPR/XL-CPE 600V
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Cable de alimentación de bajo voltaje
  • Sin blindaje
  • 14 AWG a 1000 kcmil cobre recubierto de estaño comprimido
  • Trenzado de clase B según ASTM B33 y B8
  • Aislamiento aislamiento: goma de etileno-propileno (EPR) sin plomo coloreada para contrastar con la chaqueta.
  • Chaqueta: polietileno clorado entrecruzado sin plomo (XL-CPE), negro
  • Código Eléctrico Nacional (NEC)
  • ICEA S-95-658/NEMA WC70
  • "PARA USO DE CT" en 1/0 AWG y más grande de acuerdo con NEC
  • UL 44 tipo RHH/RHW-2, archivo UL n.o E90494
  • UL 854 Tipo USE-2 Archivo UL n.o E90499
  • UL Listed como tipo XHHW-2, archivo UL n.o E90494
  • Aceptable por OSHA
  • Cumple con RoHS
  • Cumplimiento de la prueba de llama: UL 1581 VW-1. IEEE 1202/CSA FT4