Motion
VFDU-014-003
Alimentación blindada VFD/1kV/2kV - Calibre de cables; 14 AWG, Número de conductores: 3, Tamaño del cable de tierra (AWG): 3 x 18
Artículo MI #06958113
No. Fabricante VFDU-014-003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alimentación blindada VFD/1kV/2kV - Calibre de cables; 14 AWG, Número de conductores: 3, Tamaño del cable de tierra (AWG): 3 x 18
Artículo MI #06958113
No. Fabricante VFDU-014-003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cable de tierra (AWG)
    3 x 18
  • Grosor del aislamiento
    0.060 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.060 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.580 pulg.
  • Calibre del cable
    14 AWG

Details

  • Hilo conductor
    7
  • Cobre peso lb 1000 pies
    91 lb
  • Peso neto LBS/1000 pies
    212 lb
  • Número de conductores
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
VFDU-014-003 14/3 CON 3BC GRNDS XLP/PVC
  • Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
  • Conductor: 14 AWG a 500 kcmil cobre trenzado completamente recocido. Trenzado de clase B según ASTM B8
  • Aislamiento aislamiento: polietileno reticulado ignífugo (XLPE) 90°C, VW-1. Codificado por colores según el método 4 de ICEA; conductores individuales de color negro con superficie de número de conductor impresa en tinta en contraste
  • Conexión a tierra: conductores de cobre desnudo recocidos 3 colocados simétricamente en contacto directo con el blindaje. Trenzado de clase B según ASTM B8. Opción: Tamaño de conductor único aislado de puesta a tierra
  • Chaqueta: cloruro de polivinilo (PVC) resistente a la luz solar, ignífugo y sin plomo. Opción: chaqueta CPE o LSZH
  • UL 1277 tipo TC-ER, 2000 V, archivo UL n.o E57179
  • Conductores RHH o RHW-2 tipo UL por UL
  • UL 1581/UL 2556 VW-1
  • Prueba de llama vertical UL 1685
  • IEEE 383
  • IEEE 1202
  • ICEA T-29-520 (210,000 BTU/h)
  • EPA 40 CFR, Parte 261 para lixiviable
  • contenido principal por TCLP
  • Aceptable por OSHA
  • Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron