Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la armadura1.220 pulg.
- Diámetro del núcleo0.890 pulg.
- Calibre del cable250 AWG
Detalles
- Detalles adicionalesVITALink® MC Transit es un cable de alimentación de 600 voltios con una clasificación de 2 horas para incendios cuando se instala de acuerdo con el Manual de instalación y la Guía de instalación de VITALink. Este cable cumple con los requisitos de la norma UL 2196 para cables resistentes a incendios como un "sistema de integridad de circuitos eléctricos" de 2 horas. Se diseñó específicamente para cumplir con los requisitos de cable eléctrico y resistente al fuego de NFPA 130 y NFPA 502 para comunicaciones de emergencia, iluminación de emergencia y ventilación de emergencia.
- Serie de cablesVTMC
- Peso neto LBS/1000 pies1620 lb
- Número de conductores1
- Voltaje600 V
Descripción general
- Llame a su sucursal local Motion Industries para solicitar un presupuesto
- Clasificación de incendios de 2 horas
- Disponible como cable VFD con conexiones a tierra segmentadas
- Diseño libre de halógenos y bajo humo
- Fácil de terminar con conectores MC de latón o acero inoxidable disponibles comercialmente
- La codificación de números impresos permite una fácil identificación del circuito
- Utiliza herramientas convencionales para terminar
- Disponible en longitudes largas
- La armadura soldada forma una barrera impermeable
- La armadura es resistente a impactos y aplastamientos
- Empalme ignífugo disponible (FHIT 120)
- Circuitos de emergencia: ventilación, iluminación, comunicaciones
- Listado por UL, NEC tipo MC de acuerdo con la norma UL 1569
- Certificación UL como clasificación contra incendios de 2 horas según ANSI/UL2196, máximo 480 voltios en condiciones de incendio
- Sistemas de integridad de circuitos eléctricos (FHIT): sistemas n.o 120 del Directorio de resistencia al fuego de UL
- Cumple y supera los requisitos de cables con clasificación contra incendios en NFPA 130 para aplicaciones de tránsito y NFPA 502 para aplicaciones de túnel de carretera
- Prueba de llama vertical FT-4 / IEEE 1202 ; ST1. humo limitado
- Para uso en ubicaciones húmedas hasta 90°C
- Armadura: cobre corrugado y soldado continuamente
- Chaqueta exterior: negro, bajo humo, poliolefina sin halógenos (colores disponibles a solicitud)
- Clasificación 90°C para operaciones normales, 130°C para condiciones de sobrecarga de emergencia y 250°C para condiciones de cortocircuito.
- Las dimensiones y los pesos son nominales; están sujetos a las tolerancias del sector.