Motion
DCA1820

DEWALT
DCA1820

Adaptador de batería - Litio-Ion, tensión nominal de 20 V
Artículo MI #06967887
No. Fabricante DCA1820
Precio90.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCA1820

Adaptador de batería - Litio-Ion, tensión nominal de 20 V
Artículo MI #06967887
No. Fabricante DCA1820

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$90.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    No utilizar con baterías DEWALT premium en herramientas DC970 o DC759 .
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Serie de baterías
    MÁX.
  • Número de Upc del fabricante
    885911424523
  • Voltaje nominal
    20 V
  • UPC_NO
    885911424523

Descripción general

Descripción del fabricante
DCA1820 20V ADAPTADOR
  • Permite el uso de baterías de iones de litio 20V MAX* en la mayoría de las herramientas 18V DEWALT Requiere el uso del cargador 20V MAX* DEWALT No utilizar con baterías DEWALT premium en herramientas DC970 o DC759 Este adaptador no funciona con baterías FLEXVOLT 20V/60V .

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"