Motion
AC212CVS
Capacidad de mordaza de 1-1/2", Llave ajustable estándar de acero de 12", Acabado cromado, 12" OAL
Artículo MI #06968620
No. Fabricante AC212CVS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de mordaza de 1-1/2", Llave ajustable estándar de acero de 12", Acabado cromado, 12" OAL
Artículo MI #06968620
No. Fabricante AC212CVS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12 pulg.
  • Peso
    1.81 lb
  • Tamaño de la llave
    12 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Estilo de mango
    Empuñadura sin cojín
  • Capacidad de la mordaza
    1-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    037103254184
  • Material
    Acero
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1.5000 pulg.
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Código PSC
    5120
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
AC212CVS 12" AGARRE CON AMORTIGUACIÓN AJUSTABLE
  • Marca mundialmente famosa Crescent®
  • La báscula grabada con láser proporciona una forma rápida y cómoda de determinar el tamaño del sujetador en SAE o en sistema métrico
  • La mordaza de gran capacidad permite que cada herramienta funcione con más tamaños de sujetador
  • El mango más ancho proporciona más comodidad y menos estrés a la mano
  • El resorte de tensión estabiliza la mordaza y la estriadura más ancha para un ajuste más fácil
  • Acero aleado y tratado térmicamente
  • Dimensiones proporcionadas para una mayor resistencia y un peso mínimo
  • Acabado cromado resistente al óxido y la corrosión
  • Cabezal pulido y agarre de cojín antideslizante rojo
  • AC215CBK Cuenta con mango cónico