Motion
SIB-12
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.7500 in, D.E. de 1.5000 in, Ancho del anillo interior de 0.8750 in, Abierto
Artículo MI #06969695
No. Fabricante SIB-12
Precio163.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de acero inoxidable - Orificio de 0.7500 in, D.E. de 1.5000 in, Ancho del anillo interior de 0.8750 in, Abierto
Artículo MI #06969695
No. Fabricante SIB-12
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
Su precio$163.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.3120 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    10 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.6870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.252 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    48672 lbf
  • Serie
    SIB
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029043178

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE ESFÉRICO SIB-12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle