Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8
- Diámetro exterior30 mm
- Longitud total35 mm
- Peso0.20 lb
Detalles
- AplicaciónRalentí de la correa
- Catálogo del fabricantearchivo:///C:/Users/IC064979/Downloads/RunRight_Full_Catalog%20(23).pdf
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144843234
- MaterialAluminio
- Tipos de productosRodillo tensor
- SerieRAR
- Número de pieza del tensorRT 11-M
- TipoRodillo tensor
- UPC_NO685144843234
Descripción general
- El rodillo de tensión RunRightse utiliza principalmente como tensor de la correa trasera
- Los rodillos están disponibles en plástico o aluminio
- Los cojinetes se autolubrican para una vida útil más larga
- Los rodillos se pueden utilizar para aplicaciones que funcionan dentro de un rango de temperatura de -31˚ a 212˚F (-35˚ a 100˚C)