Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro5.0200 pulg.
- Longitud total140 mm
- Paso1.5000 pulg.
- Peso9.37 lb
Detalles
- Número de cadena120-2
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- IncluyePerno y tuercas del tensor
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144849830
- Número de hebras a lo largo2
- Número de Dientes9
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO685144849830