Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10.20 mm
- Diámetro exterior50 mm
- Longitud total96 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144851055
- MaterialPolímero de alta resistencia
- Tipos de productosTraje de cadena
- SerieRCG
- Número de pieza del tensorRT15;RT18
- UPC_NO685144851055
Descripción general
- Fabricado con polímero de alta resistencia
- Pernos y tuercas tensores - No incluidos