Motion
RT N45-M

LOVEJOY INC
RT N45-M

Tensor manual RunRight-perno de montaje, brazo de ajuste único, material de hierro fundido
Artículo MI #06970861
No. Fabricante RT N45-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
RT N45-M

Tensor manual RunRight-perno de montaje, brazo de ajuste único, material de hierro fundido
Artículo MI #06970861
No. Fabricante RT N45-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    115 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    M20 (3/4 pulg.)
  • Ancho general
    200 mm
  • Peso
    17.00 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Brazo de ajuste único
  • Aplicación
    Aplicaciones aceitosas
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc galvanizado
  • Incluye
    Tornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
  • Insertar material
    Caucho sintético Tensys- 20
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144852625
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Perno de montaje
  • Tipos de productos
    Resistente al aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
RT N45 TENSOR MM GALV.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron