Motion
T2P2AH
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56H , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, 1425 rpm - base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06975125
No. Fabricante T2P2AH
Precio600.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56H , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, 1425 rpm - base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06975125
No. Fabricante T2P2AH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio600.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud total de la dimensión C
    10.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    97.61 pies-libras
  • Peso
    41.74 lb

Detalles

  • RPM base
    1425 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382114312
  • Corriente máxima permitida
    3 A, 6 a 6.2 A
  • Modelo
    P063FZD1431015B
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382114312

Descripción general

Descripción del fabricante
T2P2AH 2 CV,4P,56H 60 Y 50

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"