Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.1875 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.11 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.24000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial860 lbf
- Capacidad de carga estática radial430 lbf
- Material del rodilloNo metálico
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieNPTR
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO841946134615
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación