Motion
VVS 12 GAS M

FASTER
VVS 12 GAS M

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, válvula de vástago, 1/2 in BSPP, rosca hembra 1/2 – 14 , 10150 psi, tamaño del cuerpo 1/2 in, sello Buna-N
Artículo MI #06979831
No. Fabricante VVS 12 GAS M
Precio32.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
VVS 12 GAS M

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, válvula de vástago, 1/2 in BSPP, rosca hembra 1/2 – 14 , 10150 psi, tamaño del cuerpo 1/2 in, sello Buna-N
Artículo MI #06979831
No. Fabricante VVS 12 GAS M
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
Su precio$32.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    30457 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14
  • Caudal
    10.57 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • Industria/Aplicación
    Construcción, industrial, petróleo y gas, marina
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.04400 fl oz (EE. UU.)
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    10150 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VVS 12 GASM (1/2 BSPP MACHO CONEXIÓN RÁPIDA)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron