Motion
SUM70504-4
Motor sumergible-inmersible - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 180TY , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), base de 1725 rpm, montaje en base P
Artículo MI #06982307
No. Fabricante SUM70504-4
Precio8,906.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor sumergible-inmersible - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 180TY , caja EPNV (no ventilada a prueba de explosiones), base de 1725 rpm, montaje en base P
Artículo MI #06982307
No. Fabricante SUM70504-4
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
Precio8,906.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    180TY
  • Longitud total de la dimensión C
    26.66 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    260 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de envolvente
    EPNV (antideflagrante, no ventilado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    781568790885
  • Categoría del motor
    Motor sumergible/inmersible
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base P
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU., CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado
  • UPC_NO
    781568790885

Descripción general

Descripción del fabricante
SUM70504-4 5HP,1725RPM,3PH,180TY,TENV
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"