Motion
T-E-EE130902/131#02

NTN
T-E-EE130902/131#02

Conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos: calibre de 228.6 mm
Artículo MI #06983183
No. Fabricante T-E-EE130902/131#02
Precio22,212.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
T-E-EE130902/131#02

Conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos: calibre de 228.6 mm
Artículo MI #06983183
No. Fabricante T-E-EE130902/131#02
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
Precio22,212.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    109.128 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Código de armonización
    8482.20.0067
  • Número de Upc del fabricante
    4547359900699
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359900699

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE RODILLOS CÓNICOS T-E-EE130902/131#02
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good