Motion
DGMPC-7-ABK-BAK-30

VICKERS BY DANFOSS
DGMPC-7-ABK-BAK-30

Válvula de retención accionada por piloto Stak del sistema - Tamaño 07, Presión de fisuración de 55 psi, 47.6 gpm máx., (1.a función) Puerto de entrada A, Piloto en el puerto B, (2.a función) Puerto de entrada B, Piloto en el puerto A
Artículo MI #06989288
No. Fabricante DGMPC-7-ABK-BAK-30
Precio1,203.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMPC-7-ABK-BAK-30

Válvula de retención accionada por piloto Stak del sistema - Tamaño 07, Presión de fisuración de 55 psi, 47.6 gpm máx., (1.a función) Puerto de entrada A, Piloto en el puerto B, (2.a función) Puerto de entrada B, Piloto en el puerto A
Artículo MI #06989288
No. Fabricante DGMPC-7-ABK-BAK-30
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
Precio1,203.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño (ISO-4401)
    Talla 07

Detalles

  • Comprobar ubicación
    Registro en el puerto A, piloto en el puerto B
  • Comprobar función de ubicación 2Nd
    Compruebe el puerto B, piloto en el puerto A
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención operada por piloto
  • Presión de agrietamiento
    55 psi
  • Función de presión de agrietamiento 2Nd
    55 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    47.6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Viscosidad máxima
    169 sus
  • Modelo
    02-413103

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMPC7ABKBAK30

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"