Motion
14401
Artículo MI #06989762
No. Fabricante 14401
Precio9.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #06989762
No. Fabricante 14401

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    18 oz
  • Peso neto
    18 oz
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Tamaño del paquete
    12 x 18 onzas
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    10 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.8 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.3 pulg.
  • Peso
    1.463 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    10-30%
  • Contenido de amoniaco
    Menos del 1 %
  • Aplicación
    Limpiador de superficies no conductor. Disuelve la grasa, las manchas, las marcas de los dedos y la suciedad
  • Instrucciones de aplicación
    Simplemente rocíe y limpie
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador de superficies
  • Color
    Borrar
  • Composición
    alcohol, éter de glicol, surfista
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    N/C
  • Grado alimentario
    C1
  • Formulario
    Aerosol (líquido)
  • Código de armonización
    3403.19.1000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858014405
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Limpiadores
  • Declaración de la Propuesta 65
    *
  • Aroma
    Como el alcohol
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Superficies no conductoras
  • UPC_NO
    10690858014402

Descripción general

Descripción del fabricante
14401 ZEP 40 AERO DZ
  • Elimina rápidamente la suciedad, la película, las huellas dactilares, el humo del tabaco, la grasa y una variedad de otros suelos; limpia casi cualquier superficie que no se dañe con el agua; no contiene fosfatos ni propelentes de fluorocarbono