Especificaciones
Dimensiones
- Peso del acumulador170
- Puerto de fluidoSAE 24 (1-7/8–12 ONU)
- Altura total0
- Diámetro del cotilo6-3/4"
Detalles
- Capacidad del acumulador7.5 GAL
- Certificación del paísEE. UU.
- Presión máxima de funcionamiento2500
- Posición de montajeVertical
- ReparableNo reparable (econolator®)
- Material del selloFKM
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Estándares cumplidosESTÁNDAR INDUSTRIAL
Descripción general
- - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles