Motion
SS5Y5-10F1-03U-N7D

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10F1-03U-N7D

Colector serie SS5Y5-10/11, 5000 , conector D-sub, cable plano de cinta, cableado para PC (IP40) - 4-Way, conector D-Sub, con puerto lateral, accesorio de un toque para roscas de accesorio de un toque de 1/4 pulg.
Artículo MI #06994685
No. Fabricante SS5Y5-10F1-03U-N7D
Precio155.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10F1-03U-N7D

Colector serie SS5Y5-10/11, 5000 , conector D-sub, cable plano de cinta, cableado para PC (IP40) - 4-Way, conector D-Sub, con puerto lateral, accesorio de un toque para roscas de accesorio de un toque de 1/4 pulg.
Artículo MI #06994685
No. Fabricante SS5Y5-10F1-03U-N7D
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
Precio155.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de conector
    Conector D-sub, 25 pines
  • País de origen
    EE. UU.
  • Orientación de la entrada
    Hacia arriba
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    SY5000
  • Puerto(s) del colector
    1/4 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Modelo
    Puerto lateral
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel DIN sin placa de identificación
  • Número de estaciones
    3
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector D-Sub
  • Rosca estándar
    Ajuste con un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5Y5-10F1-03U-N7D SS5Y5 3 COLECTOR STA
  • Base de conexión del conector enchufable
  • Portado lateral o inferior
  • Disponible con piloto externo
  • Tipos de conectores: D-sub, cable plano plano (26, 20 o 10 pines), cableado de PC
  • Accesorios de un solo toque

También puede gustarle

Los clientes también compraron