Motion
MF160AUE-A1.X/12B3.4

HYDAC CORP
MF160AUE-A1.X/12B3.4

02063406 Ensamblaje hidráulico de cabezal único giratorio - Serie MF, Tamaño 0160 , Estilo de cabezal único, Puerto SAE 20 (1-5/8–12 UN), Derivación 50 psid, 120 psi Máx., Sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #07001055
No. Fabricante MF160AUE-A1.X/12B3.4
Precio100.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MF160AUE-A1.X/12B3.4

02063406 Ensamblaje hidráulico de cabezal único giratorio - Serie MF, Tamaño 0160 , Estilo de cabezal único, Puerto SAE 20 (1-5/8–12 UN), Derivación 50 psid, 120 psi Máx., Sello de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #07001055
No. Fabricante MF160AUE-A1.X/12B3.4
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
Su precio$100.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    0160
  • Tamaño del puerto
    SAE 20 (1-5/8–12 ONU)

Detalles

  • Omisión
    50 psid
  • Tipo de indicador de obstrucción
    Sin indicador - Disponible con puerto enchufado
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de cabezal
    Individual
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    120 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MF

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZAL AS'Y MF160AUE-A1.1/12B3.4 (SAE-20)
  • Los filtros MF se fabrican con un cabezal de aluminio
  • Elección de puertos de brida de 4 pernos, BSPP, BSPP, y brida de rosca recta SAE NPT, para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
  • Cambio de elementos rápido y fácil
  • Los filtros MF están diseñados para utilizarse únicamente con fluidos a base de hidrocarburos (no son adecuados para su uso con fluidos a base de agua o ésteres de fosfato)
  • Los filtros MF están disponibles en configuraciones de detección de presión estática y diferencial
  • Indicación estática para aplicaciones móviles/de devolución - Tamaños 40/80/85/160/180
  • Indicación diferencial para aplicaciones en línea - Tamaños 90/95/190/195

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"