Motion
HCOM28TKH
Cojinete plano esférico de PTFE - Orificio de 1.7500 pulg., D.E. de 3.1250 pulg., Ancho del anillo interior de 1.5620 pulg., Abierto, uso comercial
Artículo MI #07001695
No. Fabricante HCOM28TKH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico de PTFE - Orificio de 1.7500 pulg., D.E. de 3.1250 pulg., Ancho del anillo interior de 1.5620 pulg., Abierto, uso comercial
Artículo MI #07001695
No. Fabricante HCOM28TKH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5620 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    8 °
  • Ancho del anillo exterior
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Grado
    Comercial
  • Material del anillo interior
    52100 Acero de cojinetes con tratamiento térmico y cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    264555 lbf
  • Serie
    HCOM
  • Tipo de cojinete
    Radial

Descripción general

Descripción del fabricante
HCOM28TKH COJINETE LISO ESFÉRICO