Motion
SMG-C91-009

MECHANIX WEAR
SMG-C91-009

Guantes resistentes a los cortes Original®: tamaño grande, nivel de corte ANSI A5, revestimiento TrekDry
Artículo MI #07003052
No. Fabricante SMG-C91-009
Precio36.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MECHANIX WEAR
SMG-C91-009

Guantes resistentes a los cortes Original®: tamaño grande, nivel de corte ANSI A5, revestimiento TrekDry
Artículo MI #07003052
No. Fabricante SMG-C91-009

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Armortex®
  • Color
    Negro / Amarillo de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Gancho y bucle
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos Armortex®
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Resistencia al corte En Iso
    EN ISO E
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Secado a pie
  • Número de Upc del fabricante
    781513626337
  • UPC_NO
    781513626337

Descripción general

Descripción del fabricante
SMG-C91-009 LOS E5 GUANTES ORIGINALES
  • El cierre de goma termoplástica (TPR) crea un ajuste seguro a su muñeca
  • TrekDry® transpirable mantiene las manos frescas y cómodas
  • Refuerzo en los dedos pulgar e índice para mayor durabilidad
  • La piel sintética con capacidad de pantalla táctil te mantiene conectado mientras trabajas
  • La capa interna de Armortex® ofrece resistencia al corte EN 388: 2016 Nivel E y ANSI A5
  • Lavable a máquina

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron