Motion
EGDM2535T
Motor de uso agrícola - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 284TZ , caja OPSB, 60 Hz, base 1775 rpm, uso continuo
Artículo MI #07003466
No. Fabricante EGDM2535T
Precio5,137.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso agrícola - 30 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 284TZ , caja OPSB, 60 Hz, base 1775 rpm, uso continuo
Artículo MI #07003466
No. Fabricante EGDM2535T
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
Precio5,137.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284TZ
  • Longitud total
    27.0600 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    27.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    378 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marco de acero; grasa para rodamientos Polyrex Em; preparado para inversor; terminales de elevación estándar; salida de conductor de motor de caja de kilos; terminación de conductor de motor de conductores flotantes; una sola velocidad; método de arranque directo en línea; dispositivo térmico de termostato normalmente cerrado - Devanado
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción
    30HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 284TZ, 4060M, OPSB, F
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6311
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    OPSB
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    74 A;37 A
  • Corriente de carga completa
    36.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Hp
    30 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de catálogo del fabricante
    EGDM2535T
  • Número de Upc del fabricante
    781568522370
  • Categoría del motor
    Motor del secador de granos (centrífuga)
  • Código de diseño del motor
    A
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6309
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato normalmente cerrado
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568522370
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 HZ;230 V a 60 HZ

Descripción general

Descripción del fabricante
EGDM2535T 30HP 1770RPM 3PH 60HZ 284TZ
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"