Motion
VEM3615
Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184C , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1750 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #07003537
No. Fabricante VEM3615
Precio2,725.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 184C , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1750 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #07003537
No. Fabricante VEM3615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,725.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184C
  • Longitud total de la dimensión C
    17.18 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    93 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    J
  • Número de Upc del fabricante
    781568783924
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568783924

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM3615 5HP 1750RPM 3PH 60HZ 184C 3642M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"