Motion
G1849
Estación de lavado de ojos de emergencia 90° Swing Down - Montaje en cubierta
Artículo MI #07006058
No. Fabricante G1849
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de lavado de ojos de emergencia 90° Swing Down - Montaje en cubierta
Artículo MI #07006058
No. Fabricante G1849
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    8.00 lb

Details

  • Código de armonización
    848180.3070
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Cubierta
  • Tipo de producto
    Estaciones de lavado de ojos y rostros

Descripción general

Descripción del fabricante
G1849 UNIDAD DE LAVADO DE OJOS CON FLUJO AUTOMÁTICO
  • Aplicación: lavado de ojos AutoFlow para montaje en mostrador. Los cabezales de pulverización oscilan hacia abajo desde el almacenamiento hasta la posición operativa, activando el flujo de agua.Disponible en una variedad de configuraciones de cabezales de pulverización para minimizar las obstrucciones en un fregadero. Nota: Si la unidad no está instalada en un fregadero, se debe proporcionar drenaje del suelo debajo de la unidad para evitar la acumulación de agua en el suelo.Conjunto del cabezal de pulverización: dos cabezales de pulverización GS-Plus. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo de “parte superior abatible”, control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.Válvula: válvula tipo tapón IPS de 1/2" con sellos de junta tórica recubiertos de Teflon®. El conjunto del cabezal oscilante hacia abajo desde el almacenamiento hasta la posición operativa abre el orificio y activa el flujo de agua. La unidad permanece en funcionamiento hasta que el conjunto del cabezal de pulverización vuelve a la posición de almacenamiento. Colador: La unidad está provista de un filtro en línea para proteger la válvula y los cabezales de pulverización de los residuos en la tubería de agua.Montaje: La válvula está instalada en una carcasa de acero inoxidable tipo 316 . La unidad se monta en la encimera detrás del fregadero. Incluye accesorios de montaje para fijar la unidad al mostrador.Construcción: latón cromado pulido. Suministro: entrada macho NPT de 1/2".Señal: señal de identificación que cumple con ANSI.Garantía de calidad: la unidad está completamente montada y se ha probado el agua antes del envío.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron