Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del grillete1-1/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- ColorAmarillo
- Tipo de claveGran maestro con llave, con llave por igual, con llave maestra
- Serie72
- Material del grilleteAcero
Descripción general
- Cuerpo de aluminio ligero, ideal para grabado láser
- grillete de acero endurecido con revestimiento NANO PROTECT, también disponible en acero inoxidable o aluminio
- El cilindro de 6 pines para un número alto de llaves difiere
- El cilindro se puede volver a introducir para que coincida con una clave existente
- Disponible con clave por igual, con clave maestra y con clave gran maestro
- Acepta cilindros PTC-12 y PTC-14 estadounidenses
- Retención de llave (el bloqueo retiene la llave hasta que se bloquea) previa solicitud
- El producto está validado por ULE