Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-32
- Peso de la manguera192.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.63 pulg.
- Clasificación de vacío28 pulgadas de mercurio
- Grosor de la pared0.3125 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido600 psi
- ColorAmarillo
- Accesorios compatiblesleva y ranura, boquilla combinada, MPT macho
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraAlambre helicoidal y textil
- Tipo de mangueraManguera química
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH034532-100
- Número de Upc del fabricante639789270108
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-45 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H0345
- Material del tuboGoma sintética
- Aplicaciones típicasAspiración de ácido.
- UPC_NO639789270108
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad