Motion
02-171893
Válvulas de cartucho de controles modulares (Eaton);Válvulas de cartucho de control de flujo - Válvula de aguja, 350 bar, 45 lpm, +248 °F, Acero
Artículo MI #07006594
No. Fabricante 02-171893
Precio41.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvulas de cartucho de controles modulares (Eaton);Válvulas de cartucho de control de flujo - Válvula de aguja, 350 bar, 45 lpm, +248 °F, Acero
Artículo MI #07006594
No. Fabricante 02-171893
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
Precio41.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.87 pulg.
  • Longitud total
    2.40 pulg.
  • Ancho general
    0.87 pulg.

Detalles

  • Acción
    Válvula de aguja
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    45 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Restringidor de flujo
  • Tipo
    Válvula del cartucho
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
NV1-8-S-0 VÁLVULA DEL CARTUCHO
  • 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
  • Equilibrio perfecto entre presión y flujo
  • Fiable, económico y compacto