Motion
511H20D0ES3

THOMSON (ALTRA)
511H20D0ES3

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 20 mm, 44 mm Ancho, 87.5 mm Largo, Capacidad de carga: 21923 N
Artículo MI #07007859
No. Fabricante 511H20D0ES3
Precio547.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
511H20D0ES3

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 20 mm, 44 mm Ancho, 87.5 mm Largo, Capacidad de carga: 21923 N
Artículo MI #07007859
No. Fabricante 511H20D0ES3
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
Precio547.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    87.5 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Capacidad de carga
    21923 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486749554

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE PERFIL DE LA SERIE 511H20D0ES3 500
  • Las guías lineales de bola de la serie 500 de Thomson proporcionan una larga vida útil, una rigidez excepcional, altas capacidades de carga dinámica y estática, alojamiento para cargas de alto momento, alta precisión de funcionamiento, múltiples opciones de sellado y múltiples opciones de entrada de lubricación.
  • Esto permite realizar modificaciones en el campo e intercambiarlas con las ofertas de la competencia. La precisión y rigidez mejoradas de la máquina reducen la vibración y prolongan la vida útil de la máquina y la herramienta.
  • Esto tiene un efecto directo en la eficiencia operativa, lo que se traduce en un ahorro de costes para el usuario.
  • Las guías lineales de bola de la serie 500 se fabrican a partir de acero de cojinetes de alta calidad.
  • Casi todos los carros, rieles y elementos rodantes se endurecen a través de ellos.
  • La tapa de extremo está fabricada con nailon relleno de vidrio de alta resistencia con sello de caucho de nitrilo.
  • Existen estrictos controles de calidad para garantizar la consistencia de los materiales de origen, lo que nos permite garantizar que ofrecemos productos de la más alta calidad.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron