Motion
CS80LWX
Seguidor de leva RBC, tipo pasador estándar, cabeza hexagonal, sellado, anillo exterior coronado
Artículo MI #07009121
No. Fabricante CS80LWX
Precio352.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva RBC, tipo pasador estándar, cabeza hexagonal, sellado, anillo exterior coronado
Artículo MI #07009121
No. Fabricante CS80LWX
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
Precio352.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    2.567 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Tipo de lubricación
    Cabeza hexagonal, lado del pasador, extremo del pasador
  • Número de Upc del fabricante
    637400005184
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CamCentric®
  • Material del poste
    Acero cromado
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    637400005184

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CS 80 LWX
  • Los seguidores de leva de rodillo de aguja tienen una sección transversal de anillo exterior pesada y un complemento completo de rodillos de aguja
  • Ofrecen una alta capacidad de carga dinámica y estática, y un rendimiento antifricción, en un diseño compacto
  • Se utiliza como rodillos de oruga, seguidores de leva y en una amplia gama de sistemas de movimiento lineal
  • Los seguidores de leva ajustables CamCentric® se utilizan cuando se requiere un posicionamiento preciso
  • Particularmente útil para reducir la holgura o holgura en disposiciones opuestas, y para asegurar el reparto de carga en instalaciones de seguidores de levas múltiples
  • Los sellos y el conector hexagonal son características estándar de los seguidores de leva ajustables CamCentric®

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"