Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/4 pulg.
- Peso0.6055 lb
Detalles
- AplicaciónPetróleo | Gas
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- MaterialAcero inoxidable 316
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Estilo de portabilidadPuerto reducido
- Clasificación de presión1000 psi
- Tipos de productosVálvula de bola
- Rango de temperatura-20 °F a 428 °F
- Tipo de roscaNPT hembra x NPT hembra
- TipoVálvula de bola