Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
- Tamaño de la válvula1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, energía alternativa y producción de combustible, movimiento de productos a granel, procesamiento químico, servicios de aire comprimido, eliminación de condensados, refrigerantes, desengrasante, desmineralizadores, deshidratación y movimiento de lodos, líneas de efluentes, llenado, sistemas de filtración, aplicaciones químicas generales, sistemas y elevadores hidráulicos/neumáticos, pulverización y limpieza de tinta, purga de líneas, refrigeración de máquinas, flujo de materiales, mezcla, servicio municipal, producción de gas natural y aceite, encurtido, revestimiento, control de residuos sólidos y líquidos, fresadoras de acero, lavado
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Conexiones finalesFNPT
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de bloqueo
- Tipo de mangoMango de bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento2000 psi
- Número de puertos2
- OpcionesMango de bloqueo con cierre estándar
- Estilo de portabilidadCompleto
- Tipos de productosVálvula de cuerpo atornillado
- Material del asientoRTFE
- SerieV1S
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula de cuerpo atornillado
- UPC_NO649848068812
Descripción general
- Puerto estándar: 1/4" a 2"
- Temperatura de funcionamiento: -4°F a 392°F
- WSP: 150 psi
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Mango de bloqueo estándar
- Asientos de RTFE, juntas de PTFE y empaquetadura
- Fabricante: controles DynaQuip