Motion
TEX30-960

ROLLON CORP
TEX30-960

Riel guiado por leva - Serie: TEX, X-Rail, tamaño del riel: 30 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 960 mm
Artículo MI #07051043
No. Fabricante TEX30-960
Precio238.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TEX30-960

Riel guiado por leva - Serie: TEX, X-Rail, tamaño del riel: 30 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 960 mm
Artículo MI #07051043
No. Fabricante TEX30-960
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
Precio238.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    960 mm
  • Tamaño del raíl
    30 mm
  • Peso
    1.9008 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Carreras endurecidas
    No
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+100°C
  • Estilo de raíl
    Tren X
  • Serie
    TEX
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
TEX30-960, TAMAÑO 30, RAÍL EN X
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good