Motion
TLV63-3360

ROLLON CORP
TLV63-3360

Riel guiado por leva - Serie: TLV, riel compacto, tamaño del riel: 63 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 3360 mm
Artículo MI #07051306
No. Fabricante TLV63-3360
Precio3,426.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
TLV63-3360

Riel guiado por leva - Serie: TLV, riel compacto, tamaño del riel: 63 mm, tipo de deslizador: rodillos, longitud: 3360 mm
Artículo MI #07051306
No. Fabricante TLV63-3360
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
Precio3,426.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3360 mm
  • Tamaño del raíl
    63 mm
  • Peso
    44.352 lb

Detalles

  • Aceleración
    20 m/s2
  • Anticorrosión
  • Carreras endurecidas
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    TLV
  • Tipo de control deslizante
    Rodillos
  • Velocidad
    9 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
TLV63-3360, RIEL EN T, TAMAÑO 63, L= 3360 MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"