Motion
Y-E061E009151AM01

ROLLON CORP
Y-E061E009151AM01

Actuador de guía de transmisión de banda de raíl de perfil - Serie ELM, tamaño: 65 mm, carrera de 500 mm, longitud total de 915 mm
Artículo MI #07051593
No. Fabricante Y-E061E009151AM01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
Y-E061E009151AM01

Actuador de guía de transmisión de banda de raíl de perfil - Serie ELM, tamaño: 65 mm, carrera de 500 mm, longitud total de 915 mm
Artículo MI #07051593
No. Fabricante Y-E061E009151AM01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    915 mm
  • Tamaño
    65 mm
  • Accidente cerebrovascular
    500 mm
  • Peso
    14.3300 lb

Detalles

  • Aceleración
    50 m/s2
  • Tipo de carro
    SP
  • Mecanismo de accionamiento
    Cinturón dentado
  • Manipulación
    Izquierda
  • Carga por carro Dynamic Fx
    883 N
  • Carga por carro dinámico Fy
    14560 N
  • Carga por carro dinámica Fz
    14560 N
  • Carga por carro Fx estático
    1344 N
  • Carga por carro estática Fy
    24200 N
  • Carga por carro Fz estática
    24200 N
  • Tipo de raíl
    Guía lineal del cojinete de bolas
  • Repetibilidad
    0.05 mm
  • Sección
    Bolas o rodillos
  • Serie
    ELM
  • Velocidad
    5 m/s
  • Momento estático por carro Dyn Mx
    138 N-m
  • Momento estático por carruaje Dyn My
    449 N-m
  • Momento estático por carro Dyn Mz
    449 N-m
  • Momento estático por carro Mx estático
    240 N-m
  • Momento estático por carruaje estático Mi
    747 N-m
  • Momento estático por carro Mz estático
    747 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
Y-E061E009151AM01 E06SP ACT S=500MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto