Motion
Y-E111C016951AM01

ROLLON CORP
Y-E111C016951AM01

Actuador de guía de transmisión de banda de raíl de perfil - Serie ELM, tamaño: 110 mm, carrera de 1000 mm, longitud total de 1695 mm
Artículo MI #07051605
No. Fabricante Y-E111C016951AM01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
Y-E111C016951AM01

Actuador de guía de transmisión de banda de raíl de perfil - Serie ELM, tamaño: 110 mm, carrera de 1000 mm, longitud total de 1695 mm
Artículo MI #07051605
No. Fabricante Y-E111C016951AM01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1695 mm
  • Tamaño
    110 mm
  • Accidente cerebrovascular
    1000 mm
  • Peso
    80.4686 lb

Detalles

  • Aceleración
    50 m/s2
  • Tipo de carro
    SP
  • Mecanismo de accionamiento
    Cinturón dentado
  • Manipulación
    Derecha
  • Carga por carro Dynamic Fx
    2940 N
  • Carga por carro dinámico Fy
    55000 N
  • Carga por carro dinámica Fz
    55000 N
  • Carga por carro Fx estático
    4440 N
  • Carga por carro estática Fy
    79000 N
  • Carga por carro Fz estática
    79000 N
  • Tipo de raíl
    Guía lineal del cojinete de bolas
  • Repetibilidad
    0.05 mm
  • Sección
    Bolas o rodillos
  • Serie
    ELM
  • Velocidad
    5 m/s
  • Momento estático por carro Dyn Mx
    780 N-m
  • Momento estático por carruaje Dyn My
    4950 N-m
  • Momento estático por carro Dyn Mz
    4950 N-m
  • Momento estático por carro Mx estático
    1180 N-m
  • Momento estático por carruaje estático Mi
    7110 N-m
  • Momento estático por carro Mz estático
    7110 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
Y-E111C016951AM01 E11SP ACT S=1000MM
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto